SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ C1 BU20-P6+A2+4B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP200BC1
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 230 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082040
Sonepar Artikelnummer
120943770
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP200BC1
Hersteller Typ
6ES7193-6BP20-0BC1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP200BC1
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Kompatibel mit PROFINET und PROFIBUS
- Standard-, Hochfunktions- und Basisfunktionalität Module verfügbar
- Hot-Swapping-Funktionalität für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen verfügbar
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und Kommunikationstechnologiemodule
- Einfacher und werkzeugloser Verdrahtungsprozess durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Flexible Konfiguration ermöglicht kosteneffiziente Lösungen
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine dank Hot-Swapping
- Umfangreiches Spektrum an Baugruppen für angepasste Automatisierungsaufgaben
Simatic et 200sp, Base-Unit typ c1, bu20-p6+a2+4b bu-typ c1
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich ideal für den Einsatz in kleinen maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


