SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ M0 für zwei IM 155-6 R1 inkl. 2x 24 V Anschluss-Steck...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BR000HM0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze - 2
Mit integrierter Stromversorgung - Nein
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623412120
Sonepar Artikelnummer
121125967
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BR000HM0
Hersteller Typ
6ES7193-6BR00-0HM0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BR000HM0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der Steckplätze:
2
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.212 kg
- 2 Steckplätze zur Aufnahme von R1-fähigen Interfacemodulen IM 155-6 PN R1
- Erweiterbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen in beliebiger Kombination
- Unterstützt PROFINET und PROFIBUS Anschlüsse
- Verfügbar in Standard-, Hochfunktions- und Basisfunktionen
- Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping)
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikations- und Technologiemodule
- Einfache Anwendbarkeit und flexible PROFINET-Anschlusstechnik über den BusAdapter
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen für Teilprojekte
- Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration für jede Automatisierungsaufgabe
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes, skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das speziell für kleine maschinenahe Schaltschränke konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


