SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ U0 BU20-P16+A0+2B VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP002BU0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 277 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409458
Sonepar Artikelnummer
120943966
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP002BU0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP00-2BU0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP002BU0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 120 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Anschlussmöglichkeiten an ET 200SP CPU oder über PROFINET/PROFIBUS
- Kompatibel mit verschiedenen Modul-Ausprägungen: Standard (ST), Hochfunktional (HF), Hochgeschwindigkeit (HS), Basis (BA)
- Push-In-Klemmen für werkzeuglose Verdrahtung
- Hot-Swapping-Funktion für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3/PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Automatisierungsaufgaben
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration dank umfangreichem Spektrum an Signalbaugruppen
- Erhöhung von Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping
Simatic Et 200sp, Base-Unit Bu20-P16+A0+2b, Bu-Typ U0, Verpackungsmenge: 10 Stück
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, ideal für den Einsatz in kleinen maschinennahen Schaltkästen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


