SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ U0 BU20-P16+A0+2D VPE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP000DU0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 277 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409434
Sonepar Artikelnummer
120944164
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP000DU0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP00-0DU0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP000DU0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 120 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.059 kg
- Verpackungsmenge: 1 Stück
- Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen
- BxH: 20mm x 117mm
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zu ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Varianten: Standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS), Basis (BA)
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, fehlersichere Varianten bis SIL 3/PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und andere Kommunikationsmodule
- Einfachheit der Anwendung durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neu angeordnete Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen für höhere Effizienz
- Hot-Swapping-Funktionalität sichert Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration für maßgeschneiderte Lösungen
Simatic et 200sp, Base-Unit bu20-p16+a0+2d, bu-typ u0
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


