SIEMENS - SIMATIC ET 200SP BU-Typ U0 BU20-P16+A0+2D VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936BP002DU0
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 .. 277 V
Eingangsspannung DC - 0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409441
Sonepar Artikelnummer
120944147
Hersteller Artikelnummer
6ES71936BP002DU0
Hersteller Typ
6ES7193-6BP00-2DU0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936BP002DU0
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Eingangsspannung DC:
0 .. 120 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 .. 277 V
Ausgangsspannung DC:
0 .. 120 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Kompakte Abmessungen: BxH: 20mm x 117mm
- Direkter Anschluss an ET 200SP CPU oder über PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module mit Standard-, High Feature, und Basisfunktionalität
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- IO-Link Master (V1.1.) und Energy Meter zur Verbrauchsanalyse
- Fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration
- Umfangreiches Spektrum von Signalbaugruppen für verschiedene Automatisierungsaufgaben
Simatic et 200sp, Base-Unit bu20-p16+a0+2d
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes, skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


