SIEMENS - SIMATIC ET 200SP CPU 1515SP PC2 TF 8 GB, 64 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76772WB420GB0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409922
Sonepar Artikelnummer
121123439
Hersteller Artikelnummer
6ES76772WB420GB0
Hersteller Typ
6ES7677-2WB42-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76772WB420GB0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Ja
Max. Eingangsstrom DC:
2.9 A
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
160 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.039 kg
- Modell: CPU 1515SP PC2 TF
- Speicher: 8 GB RAM
- CFast: 128 GB mit Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
- Vorinstallierte Software: S7-1500 Failsafe Software Controller CPU 1505SP TF V2x
- Schnittstellen:
- 1x Slot CFast
- 1x Slot SD/MMC
- 1x Anschluss für ET 200SP BusAdapter PROFINET
- 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet
- 2x USB 3.0
- 2x USB 2.0
- 1x DisplayPort
- Schutzart: IP20
- Maximale Flexibilität durch schnelle und einfache Module-Tauschmöglichkeiten dank Multi Hot Swapping.
- Unterstützung mehrerer Ethernet-Protokolle durch das MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF.
- Einheitliches Kennzeichnungssystem vereinfacht Montage und Service.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten.
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfachen Einbau in Schaltkästen.
Simatic et 200sp open controller, cpu 1515sp pc2 tf
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


