SIEMENS - SIMATIC ET 200SP CPU 1515SP PC2 TF HMI 512PT, 8 GB, 64 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76772WB420GL0
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411277
Sonepar Artikelnummer
121123554
Hersteller Artikelnummer
6ES76772WB420GL0
Hersteller Typ
6ES7677-2WB42-0GL0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76772WB420GL0
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Ja
Max. Eingangsstrom DC:
2.9 A
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Ja
Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
160 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.037 kg
- CPU: 1515SP PC2 TF
- RAM: 8 GB
- Speicher: 128 GB CFast mit Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
- Software: S7-1500 Failsafe Software Controller CPU 1505SP TF V2x und WinCC Runtime Advanced V17 vorinstalliert, mit 512 PowerTags Lizenz
- Schnittstellen: 1x Slot CFast, 1x Slot SD/MMC, 1x Anschluss für ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort
- Schutzart: IP20, konzipiert für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten
- Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping für schnellen und einfachen Modultausch.
- Breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen.
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF unterstützt mehrere Ethernet Protokolle.
- Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance.
Simatic Et 200sp Open Controller, Cpu 1515sp Pc2 Tf + Hmi 512pt
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


