Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP DQ 4x24 ... 230 VAC/2 A ST VPE 10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP DQ 4x24 ... 230 VAC/2 A ST VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71326FD002BB1

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 264 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623406792

Sonepar Artikelnummer

120943586

Hersteller Artikelnummer

6ES71326FD002BB1

Hersteller Typ

6ES7132-6FD00-2BB1

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71326FD002BB1

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4 .. 264 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4 .. 264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 264 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.050 kg

    Simatic Et 200sp

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Digitales Ausgangsmodul DQ 4x 24..230V AC/2A
    • Schutzart IP20
    • Geeignet für den Einbau in kompakte Schaltkästen
    • Multi Hot Swapping für einfache Modulwechsel
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
    • Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
    • Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
    • Verfügbares Zubehör: Farb- und Referenzkennzeichnungsschilder, Beschriftungsstreifen

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität dank einfacher Modultauschmöglichkeiten
    • Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
    • Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
    • Optimale Performance dank vielseitiger Integrationsmöglichkeiten
    • Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration
    • Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Automatisierungsaufgaben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie