SIEMENS - SIMATIC ET 200SP DQ 8x24VDC/0,5A BA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71326BF010AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408611
Sonepar Artikelnummer
120943438
Hersteller Artikelnummer
6ES71326BF010AA0
Hersteller Typ
6ES7132-6BF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71326BF010AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
19.2 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 .. 0.15 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.038 kg
- Modultyp: DQ 8x 24V DC/0,5A Basic
- Schutzart: IP20
- Einbau: Kompakt in einem Schaltkasten
- Multi Hot Swapping: Ja, für schnellen und einfachen Modulwechsel
- Integration: MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF für Ethernet Protokolle
- Signalbaugruppen: Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Motorstarter: Integrierte Motorstarter geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Zusätzliches Zubehör: Energy Meter, IO-Link Master (V1.1.), Farb- und Referenzkennzeichnungsschilder
- Maximale Flexibilität durch modulare Systemarchitektur.
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem.
- Zukunftssicherheit durch die Einbindung innovativer Automatisierungsprodukte.
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle.
- Optimale Performance durch vielseitige Integrationsmöglichkeiten.
- Kostenoptimierte Konfiguration der ET 200SP - Station.
- Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör.
Simatic et 200sp, digitales Ausgangsmodul, dq 8x 24v dc/0,5a basic
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


