Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP DQ 8x24VDC/0.5A ST VPE 10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP DQ 8x24VDC/0.5A ST VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71326BF012BA0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623408710

Sonepar Artikelnummer

120944161

Hersteller Artikelnummer

6ES71326BF012BA0

Hersteller Typ

6ES7132-6BF01-2BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71326BF012BA0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

19.2 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 0.1 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.026 kg

    Simatic et 200sp, digitales ausgangsmodul, dq 8x 24v dc/0,5a standard, source output (pnp,p-schaltend)

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Modultyp: Digitales Ausgangsmodul, DQ 8x 24V DC/0,5A
    • Verpackungseinheit: 10 Stück
    • Schutzart: IP20
    • Multi Hot Swapping: Schnelles und einfaches Tauschen der Module
    • Integration: MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
    • Kommunikationsprotokolle: Unterstützung für mehrere Ethernet Protokolle
    • Signalbaugruppen: Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, sowie fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
    • Antrieb: Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
    • IO-Link Master: V1.1.

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch modulare Bauweise und schnelle Austauschmöglichkeiten.
    • Einheitliches Kennzeichnungssystem für einfache Montage und Service.
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle für optimale Performance.
    • Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für verschiedene Automatisierungsaufgaben.
    • Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie