SIEMENS - SIMATIC ET 200SP E-Kodierelement Typ F VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936EF001AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Codierprofil
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402169
Sonepar Artikelnummer
121125170
Hersteller Artikelnummer
6ES71936EF001AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6EF00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936EF001AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Codierprofil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.011 kg
- Schutzart: IP20
- Kompakte Bauweise für den Einbau in Schaltschrank
- Multi Hot Swapping für schnelles Tauschen von Modulen
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF zur Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Flexible Signalbaugruppen: digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, auch fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motorstarter bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Maximale Flexibilität durch einfaches Tauschen der Module
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
- Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration der ET 200SP-Station
- Verbesserte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Zubehör
Simatic DP, Ersatzteil 5 E-Kodierelemente Typ F für ET 200SP Module F-DI, F-DQ, F-PM-E
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


