Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP F-PM-E 24 VDC/8 A PPM ST

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP F-PM-E 24 VDC/8 A PPM ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES71366PA000BC0

  • Eingangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Ausgangsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515082767

Sonepar Artikelnummer

120943999

Hersteller Artikelnummer

6ES71366PA000BC0

Hersteller Typ

6ES7136-6PA00-0BC0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES71366PA000BC0

Eingangsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausgangsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

20 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.080 kg

    SIMATIC DP, POWERM. F-PM-E PPM PROFIsafe

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • 24V DC sicheres Abschalten von DQ und F-DQ bis PL D/SIL2 bzw. PL E/SIL3
    • 2 für-sichere digitale Eingänge
    • 1 für-sicherer digitaler Ausgang PPM
    • Schutzart IP20
    • Einbau in einem kompakten Schaltkasten
    • Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle durch das MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping
    • Vereinfachte Montage und Service durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem
    • Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
    • Optimale Performance der ET 200 Produkte
    • Maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch verfügbares Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie