SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC00 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP002MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404927
Sonepar Artikelnummer
121380753
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP002MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP00-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP002MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zu ET 200SP CPU oder via PROFINET / PROFIBUS an Zentralsteuerung
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungsstufen: Standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS), Basis (BA)
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Hot-Swapping-Funktionalität für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Verfügbarkeit von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen sowie fehlersicheren Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und viele Kommunikations- und Technologiemodule
- Kompakter Footprint, ideal für kleine maschinennahen Schaltkästen
- Einfach zu bedienen durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration für unterschiedliche Automatisierungsaufgaben
Simatic Et 200sp, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode Cc00, Für Peripheriemodule, Modulspezifisch, Für 16 Push-In-Klemmen
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


