SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC00 VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP004MA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411420
Sonepar Artikelnummer
121380767
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP004MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP00-4MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP004MA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
- Modular und skalierbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen.
- Verbindung direkt an ET 200SP CPU oder via PROFINET / PROFIBUS.
- Verfügbar in Standard-, HF High Feature, HS High Speed, und Basisfunktionalität (BA) Varianten.
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe.
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW.
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs.
- IO-Link Master (V1.1.) sowie verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule.
- Einfaches Anwendungskonzept mit freier Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik.
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie.
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner.
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb.
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP-Station.
- Umfangreiches Spektrum an Baugruppen für vielfältige Automatisierungsaufgaben.
Simatic Et 200Sp, 50 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode Cc00, Für Peripheriemodule, Modulspezifisch, Für 16 Push-In-Klemmen
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich besonders für kleine maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


