SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC01 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP012MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080664
Sonepar Artikelnummer
121125127
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP012MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP01-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP012MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularaufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkter Anschluss an ET 200SP CPU oder über PROFINET / PROFIBUS
- Verfügbare Modultypen: Standardfunktionalität (ST), erweiterter Funktionsumfang (HF/HS), Basisfunktionalität (BA)
- HOT-SWAPPING für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Signalbaugruppen: digitale, analoge sowie fehlersichere Varianten für SIL 3 / PLe
- Eingebauter Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und andere Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung dank Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschinen durch Hot-Swapping
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration möglich
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


