SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC01 VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP014MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408420
Sonepar Artikelnummer
121125129
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP014MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP01-4MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP014MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
- Skalierbare Architektur mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Unterstützt Anschluss über PROFINET oder PROFIBUS
- Module mit Standard-, erweiterten und Basisfunktionalitäten verfügbar
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Kompakter Footprint für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen
- Einfache Anwendbarkeit durch werkzeuglose Verdrahtung via Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Flexible Konfiguration für unterschiedliche Automatisierungsaufgaben
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


