SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC02 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP022MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080671
Sonepar Artikelnummer
121125131
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP022MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP02-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP022MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau mit Möglichkeit zur Erweiterung auf bis zu 64 Peripheriemodule.
- Kompatibilität mit PROFINET oder PROFIBUS für Anschluss an Zentralsteuerung.
- Verfügbare Module: Standardfunktionalität (ST), erweiterte Funktionen und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed), Basisfunktionalität (BA).
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie.
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb.
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe verfügbar.
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW.
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs.
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikations- und Technologiemodule.
- Einfach zu bedienen durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik.
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner.
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping.
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration für unterschiedliche Automatisierungsaufgaben.
- Vielfältige Optionen an Signalbaugruppen ermöglichen eine flexible Anpassung an spezifische Anforderungen.
SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich besonders für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


