SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC02 VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP024MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408437
Sonepar Artikelnummer
121125133
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP024MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP02-4MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP024MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Steckverbindung an ET 200SP CPU oder Anschluss über PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module mit Standardfunktionalität (ST), erweitertem Funktionsumfang (HF) und Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping-Fähigkeit für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Integration von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW und umfasst Energy Meter zur Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule verfügbar
- Einfache Anwendbarkeit mit werkzeugloser Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Flexible Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration der ET 200SP-Station
- Höhere Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Große Auswahl an Baugruppen, um sich an verschiedene Automatisierungsaufgaben anzupassen
SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem für den Einsatz in kleinen maschinennahen Schaltkästen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


