SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC03 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP032MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080688
Sonepar Artikelnummer
121125135
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP032MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP03-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP032MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Anschlussmöglichkeiten via PROFINET oder PROFIBUS
- Verfügbar in verschiedenen Ausprägeformen: Standard (ST), Hochfunktional (HF High Feature), Hochgeschwindigkeit (HS High Speed) und Basisfunktionalität (BA)
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicheren Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität durch modulares Design und skalierbare Konfiguration
- Einfache Anwendbarkeit dank freier Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit bei der Verdrahtung
- Sicherstellung der Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Automatisierungsaufgaben
SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


