SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC04 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP042MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081500
Sonepar Artikelnummer
121125136
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP042MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP04-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP042MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Unterstützt PROFINET und PROFIBUS für die Verbindung zur Zentralsteuerung
- Verfügbare Module: Standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS) und Basisfunktionalität (BA)
- Unterstützung für digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und diverse Kommunikations- und Technologiemodule
- Einfache Anwendbarkeit durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen zur Fehlererkennung
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb, wodurch Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt werden
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration durch ein umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen
Simatic et 200sp, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode cc04
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich besonders für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


