SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC05 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP052MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402336
Sonepar Artikelnummer
121114415
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP052MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP05-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP052MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Verbindungsmöglichkeiten: Direkt an ET 200SP CPU, über PROFINET oder PROFIBUS
- Verfügbare Module: Standardfunktionalität (ST), erweiterter Funktionsumfang (HF High Feature / HS High Speed) und Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping-Fähigkeit für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energie-Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl der Modul-Kombinationen
- Einfachere Anwendung durch werkzeuglose Verdrahtung mittels Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping-Funktionalität
- Kosteneffiziente und skalierbare Konfiguration der ET 200SP-Station
Simatic Et 200sp, 10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode Cc05
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, ideal für den Einsatz in kleinen maschinennahen Schaltkästen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


