SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC10 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP102MT0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408451
Sonepar Artikelnummer
121125138
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP102MT0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP10-2MT0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP102MT0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung an ET 200SP CPU oder über PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Baugruppen: Standard (ST), High Feature (HF), High Speed (HS) und Basis (BA)
- Unterstützung von Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe verfügbar
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1) erhältlich
- Hohe Flexibilität durch skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration
- Einfache Anwendbarkeit mit werkzeugloser Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen für bessere Fehlersuche
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Verbesserte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Zubehör wie Farbkodierschilder
Simatic Et 200Sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


