SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC11 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP112MT0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408468
Sonepar Artikelnummer
121125140
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP112MT0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP11-2MT0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP112MT0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Modularer Aufbau und hohe Flexibilität
- Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen
- Anschluss direkt an eine ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Erweiterbar mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Verfügbar in verschiedenen Ausprägegraden (ST, HF, HS, BA)
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Integration von Energy Meter und IO-Link Master (V1.1.)
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Kosteneffiziente Konfiguration durch umfangreiches Spektrum von Signalbaugruppen
- Optimierung der Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Zubehör wie Farbkodierschilder
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich ideal für kleine maschinenahe Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


