SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC12 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP122MT0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408475
Sonepar Artikelnummer
121125142
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP122MT0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP12-2MT0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP122MT0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Modularität mit bis zu 64 Peripheriemodulen in beliebiger Kombination
- Unterstützt PROFINET und PROFIBUS Anschlüsse
- Verfügbar in verschiedenen Ausprägungsstufen: Standard (ST), High Feature (HF) und Basis (BA)
- Hot-Swapping-Funktionalität für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digital- und analog Eingangs-/Ausgangsbaugruppen, einschließlich fehlersicheren Varianten (SIL 3 / PLe)
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Supports IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikationsmodule
- Einfache Anwendbarkeit durch werkzeuglose Verdrahtung mit Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Optimierung der Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Zubehör wie Farbkodierschilder und Beschriftungsstreifen
Simatic Et 200Sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich ideal für den Einsatz in kleinen maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


