SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC13 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP132MT0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408482
Sonepar Artikelnummer
121125144
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP132MT0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP13-2MT0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP132MT0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Skalierbarkeit mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Unterstützt PROFINET und PROFIBUS Anschlüsse
- Verfügbar in Standard-, High Feature und Basisfunktionalität Modulen
- Hot-Swapping Funktionalität für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW mit integrierten Motorstartern
- Energy Meter zur Messung des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikationsmodule
- Einfachheit der Anwendung durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung dank Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping
- Optimale Kostenkonfiguration durch umfangreiche Spektrum von Signalbaugruppen
- Verbesserte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Zubehör wie Farbkodierschilder
SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


