SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC41 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP412MB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081944
Sonepar Artikelnummer
121125146
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP412MB0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP41-2MB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP412MB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zur ET 200SP CPU oder über PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module in Standard (ST), erweitertem Funktionsumfang (HF High Feature / HS High Speed) und Basisfunktionalität (BA)
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und diverse Kommunikations- und Technologiemodule
- Kompatibilität mit unterschiedlichen Automatisierungsaufgaben
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Flexible und kosteneffiziente Konfiguration einer ET 200SP-Station
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Umfangreiche Auswahl an Baugruppen zur Anpassung an spezifische Anforderungen
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


