SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC42 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP422MB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082866
Sonepar Artikelnummer
121380754
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP422MB0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP42-2MB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP422MB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
- Modularität: Unterstützung von bis zu 64 Peripheriemodulen in beliebiger Kombination.
- Verbindung: Anschluss über PROFINET oder PROFIBUS.
- Funktionalität: Verfügbar in Standard (ST), High Feature (HF) und High Speed (HS) Varianten.
- Preissensitive Module: Module mit Basisfunktionalität (BA) sind ebenfalls verfügbar.
- Hot-Swapping: Ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb.
- Diagnosefunktionen: Kanalgenaue Diagnose und verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung.
- Signalbaugruppen: Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe.
- Motorstarter: Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW.
- Erweiterungsmodule: Energy Meter zur Analyse des Energieverbrauchs sowie IO-Link Master (V1.1.) verfügbar.
- Hohe Flexibilität durch Modulwahl und einfache Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping.
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie erleichtert die Installation.
- Kosteneffiziente Lösungen durch skalierbare Konfiguration der Station.
- Umfangreiche Diagnosefunktionen verbessern die Wartungsfreundlichkeit und Fehlerbehebung.
- Erweiterbares System passt sich optimal an verschiedene Automatisierungsaufgaben an.
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


