SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC51 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP512MC0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081951
Sonepar Artikelnummer
121125147
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP512MC0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP51-2MC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP512MC0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Kleinster Footprint, ideal für kleine maschinenahe Schaltkästen
- Bis zu 64 Peripheriemodule in beliebiger Kombination
- Module können direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET/PROFIBUS angeschlossen werden
- Verfügbare Module: Standardfunktionalität (ST), Erweiterte Funktionalität und Diagnose (HF, HS), Basisfunktionalität (BA)
- Unterstützung für Hot-Swapping zur Gewährleistung von Verfügbarkeit und Produktivität
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und viele Kommunikations- und Technologiemodule
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration der ET 200SP-Station
- Anpassungsfähigkeit an jede Automatisierungsaufgabe
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


