SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC52 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP522MC0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082880
Sonepar Artikelnummer
121380755
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP522MC0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP52-2MC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP522MC0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau mit der Möglichkeit, bis zu 64 Peripheriemodule zu integrieren.
- Direkte Verbindung an eine ET 200SP CPU oder Anschluss über PROFINET/PROFIBUS.
- Verfügbarkeit von Modulen mit Standard-, erweitertem Funktionsumfang und basal-funktionalem Design.
- Unterstützung für Hot-Swapping von Modulen und Klemmenboxen im laufenden Betrieb.
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen verfügbar, einschließlich fehlersicherer Varianten bis SIL 3 / PLe.
- Integrierte Motorstarter geeignet für Motoren bis 5,5 kW.
- Enthält Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs sowie IO-Link Master (V1.1.).
- Hohe Flexibilität durch die Möglichkeit, Module in beliebiger Kombination zu stecken.
- Einfache Anwendbarkeit dank werkzeugloser Verdrahtung mit Push-In Technologie.
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner.
- Steigerung der Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping.
- Kosteneffiziente Konfiguration durch ein umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen.
- Anpassungsfähigkeit des Systems an verschiedene Automatisierungsaufgaben durch vielseitige Kommunikations- und Technologiemodule.
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das besonders für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


