SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC62 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP622MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408352
Sonepar Artikelnummer
121125149
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP622MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP62-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP622MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Steckverbindung an ET 200SP CPU oder Anschluss via PROFINET/PROFIBUS
- Erhältlich in verschiedenen Ausprägungsstufen: Standard (ST), erweitert (HF High Feature / HS High Speed), Basis (BA)
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Geeignet für Motoren bis 5,5 kW mit integrierten Motorstartern
- Umfassende Signalbaugruppen: digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und diverse Kommunikations- und Technologiemodule
- Einfacher Einsatz dank werkzeugloser Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration von ET 200SP-Stationen
- Erhöhung der Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine
- Verbesserte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Zubehör wie Farbkodierschilder
SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


