SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC63 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP632MA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408369
Sonepar Artikelnummer
121125151
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP632MA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP63-2MA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP632MA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Bis zu 64 Peripheriemodule können in beliebiger Kombination gesteckt werden.
- Geräteanschluss über PROFINET oder PROFIBUS.
- Verfügbare Module: Standardfunktionalität (ST), erweiterte Funktionsumfänge (HF High Feature / HS High Speed) und Basisfunktionalität (BA).
- Integrierte Motorstarter geeignet für Motoren bis 5,5 kW.
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe.
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs.
- IO-Link Master (V1.1.) und zahlreiche Kommunikations- und Technologiemodule.
- Einfache Anwendbarkeit dank Werkzeugloser Verdrahtung durch Push-In Technologie.
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner.
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb und steigert die Verfügbarkeit der Maschine.
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration mit einem umfassenden Spektrum von Signalbaugruppen.
- Verbesserte Übersichtlichkeit im Schaltschrank durch Zubehör wie Farbkodierschilder und Beschriftungsstreifen.
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das besonders für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


