SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC71 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP712AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080695
Sonepar Artikelnummer
121125153
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP712AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP71-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP712AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Unterstützt PROFINET und PROFIBUS Anbindung
- Verfügbare Module: Standard (ST), Hochfunktionalität (HF), Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, auch fehlersichere Varianten bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und viele Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität durch skalierbare Konfiguration
- Einfache Anwendbarkeit durch toollose Verdrahtung mittels Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung mit neuem Design
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping
- Breites Spektrum an Baugruppen für verschiedene Automatisierungsaufgaben
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


