SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC72 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP722AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080701
Sonepar Artikelnummer
121125155
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP722AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP72-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP722AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Steckverbindung an ET 200SP CPU oder Anschluss via PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbar in verschiedenen Funktionalitätsstufen: Standard (ST), Hochfunktionalität (HF High Feature) und Hochgeschwindigkeit (HS High Speed)
- Module mit Basisfunktionalität (BA) für preissensitive Anwendungen
- Unterstützung von Hot-Swapping für Modul- und Klemmenwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter geeignet für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität durch die Möglichkeit der Kombination verschiedener Module
- Einfachere Anwendung durch werkzeuglose Verdrahtung mittels Push-In-Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhung der Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Kostenoptimierte Konfiguration dank umfassendem Spektrum an Signalbaugruppen
- Anpassungsfähigkeit des Systems an verschiedene Automatisierungsaufgaben
SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das sich besonders für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


