SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC73 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP732AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080718
Sonepar Artikelnummer
121125157
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP732AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP73-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP732AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modulares System mit bis zu 64 Peripheriemodulen.
- Direkte Steckverbindung an ET 200SP CPU oder Anschluss über PROFINET/PROFIBUS.
- Unterstützung für verschiedene Modulvarianten (ST, HF, HS, BA) zur Verbesserung der Skalierbarkeit.
- Push-In Technologie für werkzeuglose Verdrahtung.
- Hot-Swapping-Funktionalität zur Erhaltung der Verfügbarkeit im laufenden Betrieb.
- Einsatz von fehlererkannten Varianten bis SIL 3/PLe.
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW.
- Kompatibilität mit Energy Meter und IO-Link Master (V1.1).
- Hohe Flexibilität durch die Möglichkeit, Module in beliebiger Kombination zu stecken.
- Verbesserte Zugänglichkeit durch neue Anordnung der Federöffner neben der Leiteröffnung.
- Einfache Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik.
- Optimale Anpassbarkeit an verschiedene Automatisierungsaufgaben.
- Kostenoptimierte Konfiguration durch ein umfangreiches Spektrum an Signalbaugruppen.
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


