SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC73 VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP734AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408444
Sonepar Artikelnummer
121125159
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP734AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP73-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP734AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
- Skalierbar: Bis zu 64 Peripheriemodule in beliebiger Kombination
- Anschlussmöglichkeiten: Direkt an ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Modulvarianten: Standardfunktionalität (ST), High Feature (HF) und Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping: Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Signalbaugruppen: Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen, inkl. fehlersichere Varianten bis SIL 3/PLe
- Motorstarter: Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Kommunikationsmodule: IO-Link Master (V1.1.) und weitere Technologiemodule
- Einfach Anwendbarkeit durch freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für unterschiedliche Anforderungen
- Anpassungsfähigkeit des Systems an jede Automatisierungsaufgabe
SIMATIC ET 200SP
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, ideal für den Einsatz in kleinen Schaltkästen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


