SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC74 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP742AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081074
Sonepar Artikelnummer
121125161
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP742AA0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP74-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP742AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Anschlussmöglichkeiten: direkt an ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Modulvarianten: Standardfunktionalität (ST), erweiterte Funktionalität und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed), Basisfunktionalität (BA)
- Push-In-Technologie für werkzeuglose Verdrahtung
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen sowie fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) sowie viele Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohe Flexibilität und umfangreiche Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis
- Einfache Anwendbarkeit mit freier Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhung der Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Anpassungsfähigkeit des Systems an jede Automatisierungsaufgabe
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


