SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC81 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP812AB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081081
Sonepar Artikelnummer
121125163
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP812AB0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP81-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP812AB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modular aufgebaut mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Verbindung über PROFINET oder PROFIBUS
- Standardfunktionalität (ST) und erweiterte Funktionen (HF, HS) verfügbar
- Module mit Basisfunktionalität (BA) für preissensitive Anwendungen
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikationsmodule
- Einfach anwendbar mit flexibler PROFINET-Anschlusstechnik
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration
- Umfassendes Spektrum an Signalbaugruppen
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


