SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC82 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP822AB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081098
Sonepar Artikelnummer
121125165
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP822AB0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP82-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP822AB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zu ET 200SP CPU oder via PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module: Standard (ST), Hochfunktional (HF), Hochgeschwindigkeit (HS), Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Kompatibel mit digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen sowie fehlersicheren Varianten bis SIL 3/PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und weitere Kommunikationsmodule
- Einfacher Einsatz durch werkzeuglose Verdrahtung mit Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung von Federöffner und Leiteröffnung
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration der ET 200SP-Station
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch die Möglichkeit des Hot-Swappings
- Vielfältige Anpassbarkeit an verschiedene Automatisierungsaufgaben
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


