SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC83 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP832AB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081104
Sonepar Artikelnummer
121125167
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP832AB0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP83-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP832AB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zur ET 200SP CPU oder Anschluß über PROFINET / PROFIBUS
- Verfügbare Module: Standardfunktionalität (ST), erweiterter Funktionsumfang und Diagnose (HF / HS), Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping ermöglicht Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und diverse Kommunikations- und Technologiemodule
- Kompakte Bauweise ideal für kleine maschinenahe Schaltkästen
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Hohe Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping
- Skalierbare und kosteneffiziente Konfiguration
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an Automatisierungsaufgaben
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


