SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC84 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP842AC0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515083061
Sonepar Artikelnummer
121380756
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP842AC0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP84-2AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP842AC0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen.
- Unterstützt direkte Verbindung zu einer ET 200SP CPU oder über PROFINET/PROFIBUS.
- Verfügbar in verschiedenen Modulebenen: Standardfunktionalität (ST), hoher Funktionsumfang (HF), hohe Geschwindigkeit (HS) und Basisfunktionalität (BA).
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe verfügbar.
- Integrierte Motorstarter geeignet für Motoren bis 5,5 kW.
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs.
- IO-Link Master (V1.1.) und viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule.
- Einfach anwendbar dank werkzeugloser Verdrahtung durch Push-In Technologie.
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner.
- Kanalgenaue Diagnosefunktionen erhöhen die Effizienz.
- Möglichkeit des Hot-Swappings zur Sicherstellung von Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine.
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration ermöglicht Anpassung an verschiedene Automatisierungsaufgaben.
Simatic et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


