SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC85 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP852AC0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515083078
Sonepar Artikelnummer
121125168
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP852AC0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP85-2AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP852AC0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Verbindung zur ET 200SP CPU oder über PROFINET/PROFIBUS
- Standard-, erweiterte und Basisfunktionalität Module verfügbar
- Push-In Technologie für werkzeuglose Verdrahtung
- Diagnosefunktionen auf Kanalgenauer Basis
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) sowie verschiedene Kommunikations- und Technologiemodule
- Hohes Maß an Skalierbarkeit sowohl hinsichtlich Funktionalität als auch Preis
- Einfache Anwendbarkeit durch flexible PROFINET-Anschlusstechnik
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Sicherstellung von Verfügbarkeit und Produktivität durch Hot-Swapping
- Anpassungsfähigkeit an jede Automatisierungsaufgabe durch ein umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem, das insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie