SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC86 VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71936CP862AC0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515083085
Sonepar Artikelnummer
121380757
Hersteller Artikelnummer
6ES71936CP862AC0
Hersteller Typ
6ES7193-6CP86-2AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71936CP862AC0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Modularer Aufbau mit bis zu 64 Peripheriemodulen
- Direkte Steckverbindung zur ET 200SP CPU oder Anbindung über PROFINET/PROFIBUS
- Verfügbare Module: Standardfunktionalität (ST), High Feature (HF), High Speed (HS), Basisfunktionalität (BA)
- Hot-Swapping für Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb
- Fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe
- Integrierte Motorstarter für Motoren bis 5,5 kW
- Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs
- IO-Link Master (V1.1.) und diverse Kommunikations- und Technologiemodule
- Kompakter Footprint für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen
- Einfache Anwendbarkeit durch wahlfreie PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter
- Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie
- Verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner
- Erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine durch Hot-Swapping
- Skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration durch umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen
Simatic Et 200sp
SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


