Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA 1 500 mm (ca. 59)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA 1 500 mm (ca. 59)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936MD000AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 2.670 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622490037

Sonepar Artikelnummer

121120533

Hersteller Artikelnummer

6DL11936MD000AA0

Hersteller Typ

6DL1193-6MD00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6DL11936MD000AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.670 kg

    Et 200sp Ha, Profilschiene 1500 Mm (Ca.59 Inch) Inkl. Erdungsschraube

    Der ET 200SP HA ist eine vielseitige Profilschiene, die zur Montage von Kleinmaterial wie Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais dient.

    Technische Details:

    • Länge: 1500 mm (ca. 59 Inch)
    • Inklusive Erdungsschraube
    • Integrierte Hutprofilschiene

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und flexible Montage von Zusatzgeräten.
    • Fördert eine zuverlässige Erdung für verbesserte Sicherheit.
    • Optimale Raumausnutzung durch die integrierte Hutprofilschiene.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie