Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA 482 mm (19)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA 482 mm (19)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936MC000AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622490020

Sonepar Artikelnummer

121120530

Hersteller Artikelnummer

6DL11936MC000AA0

Hersteller Typ

6DL1193-6MC00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6DL11936MC000AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.860 kg

    Et 200sp Ha

    Der ET 200SP HA ist eine Profilschiene von 482 mm (ca. 19 Zoll), die eine integrierte Hutprofilschiene zur Montage von Kleinmaterial wie Klemmen, Sicherungsautomaten und Relais bietet.

    Technische Details:

    • Profilschienenlänge: 482 mm (ca. 19 Zoll)
    • Inklusive Erdungsschraube
    • Integrierte Hutprofilschiene

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess für Kleinmaterialien
    • Flexibilität bei der Anordnung von Klemmen und Relais
    • Verbesserte Sicherheit durch die Erdungsschraube

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie