SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA AI 16xI 2-wire HART HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11346TH000PH1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom - Ja
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622433263
Sonepar Artikelnummer
121120575
Hersteller Artikelnummer
6DL11346TH000PH1
Hersteller Typ
6DL1134-6TH00-0PH1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11346TH000PH1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Eingang, Strom:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.148 kg
- Analoges HART Eingangsmodul, AI 16XI 2-Wire HART HA
- Passend für Terminal Block H1, M1
- Farbcode CC01
- Kanaldiagnose
- 16-bit Auflösung
- Messabweichung: +/-0,1%
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping Fähigkeit
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch einfaches Modulwechseln
- Breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen
- Optimale Anpassung an spezifische Applikationen durch Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance
Simatic Et 200sp Ha
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


