SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA AI 16xTC/8xRTD 2-/3-/4-wire HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11346JH000PH1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Eingangssignal konfigurierbar - Ja
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622330678
Sonepar Artikelnummer
121120573
Hersteller Artikelnummer
6DL11346JH000PH1
Hersteller Typ
6DL1134-6JH00-0PH1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11346JH000PH1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.150 kg
- 16 Analogeingänge: TC und RTD
- Genauigkeit: +/-0,05%
- Farbcode: CC00
- Kanaldiagnose
- 16bit Signalverarbeitung
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping-fähig
- Flexible Kommunikationswege dank MultiFeldbus Interfacemodul IM155-6MF
- Maximale Flexibilität durch einfaches Modultauschverfahren
- Einfache Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Optimale Performance durch vielseitige Integrationsmöglichkeiten
- Zukunftssicherheit dank innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
- Unterstützung mehrerer Ethernet-Protokolle für angepasste Anwendungen
- Einfacher Einbau in kompakte Schaltkästen
Simatic ET 200SP HA, analoges Eingangsmodul, AI 16XTC/8XRTD 2-/3-/4-Wire HA
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


