SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA BA 2xFC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11936AF000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.061 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623408307
Sonepar Artikelnummer
121120779
Hersteller Artikelnummer
6DL11936AF000AA0
Hersteller Typ
6DL1193-6AF00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11936AF000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.061 kg
- Busadapter: BA 2XFC
- Anzahl der Anschlüsse: 2x Fast Connect
- Protokoll: PROFINET
- Ermöglicht schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindungen.
- Vereinfachte Installation durch Fast Connect Technologie.
- Kompatibel mit zahlreichen Siemens Automatisierungslösungen.
Simatic et 200sp ha, busadapter ba 2xfc, 2x fast connect anschluss für profinet
The SIMATIC ET 200SP HA with bus adapter BA 2XFC offers two fast connect interfaces for seamless PROFINET connectivity.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


