SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA DI 16x24VDC HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11316BH000PH1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622331064
Sonepar Artikelnummer
121120551
Hersteller Artikelnummer
6DL11316BH000PH1
Hersteller Typ
6DL1131-6BH00-0PH1
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11316BH000PH1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg
- Schutzart: IP20
- Einbau in kompakten Schaltkasten
- Multi Hot Swapping für schnelle Modultausch
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle
- Maximale Flexibilität durch einfache Modulwechsel
- Vereinfachte Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit dank innovativer und langlebiger Automatisierungsprodukte
- Optimale Performance durch durchgängige Datenverfügbarkeit und vielseitige Integrationsmöglichkeiten
Simatic Et 200sp Ha, digitales Eingangsmodul, Di 16X24VDC Ha
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


