SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA DI 8x230VAC HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DL11316GF000PK0
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622420713
Sonepar Artikelnummer
121120763
Hersteller Artikelnummer
6DL11316GF000PK0
Hersteller Typ
6DL1131-6GF00-0PK0
Hersteller Artikel Nr.:
6DL11316GF000PK0
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
10.8 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 264 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 .. 8 ms
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg
- Digitales Eingangsmodul, DI 8X230VAC HA
- Farbcode: CC41
- Schutzart: IP20
- Multi Hot Swapping für flexiblen Modulwechsel
- Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
- Unterstützung mehrerer Ethernet Protokolle
- Maximale Flexibilität bei der Modulnutzung
- Einfachere Montage und Service durch einheitliches Kennzeichnungssystem
- Zukunftssicherheit durch die Nutzung innovativer Automatisierungsprodukte
- Durchgängige Datenverfügbarkeit und vielfältige Integrationsmöglichkeiten
- Optimale Performance der ET 200 Produkte
Simatic Et 200sp Ha
Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


