Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA DI 8x24 ... 125 VDC HA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP HA DI 8x24 ... 125 VDC HA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6DL11316DF000PK0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622332078

Sonepar Artikelnummer

121120761

Hersteller Artikelnummer

6DL11316DF000PK0

Hersteller Typ

6DL1131-6DF00-0PK0

Hersteller Artikel Nr.:

6DL11316DF000PK0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.1 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-146 .. 146 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

138 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.300 kg

    Simatic et 200sp ha

    Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann.

    Technische Details:

    • Digitales Eingangsmodul, DI 8X24 ... 125VDC
    • Geeignet für Terminal Block K0
    • Farbcode CC42
    • Kanaldiagnose
    • Schutzart IP20
    • Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF
    • Unterstützt mehrere Ethernet Protokolle

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität durch Multi Hot Swapping
    • Einheitliches Kennzeichnungssystem für einfache Montage und Service
    • Zukunftssicherheit durch die Einbindung innovativer Automatisierungsprodukte
    • Durchgängige Datenverfügbarkeit und flexible Anwendungsfälle
    • Vielseitige Integrationsmöglichkeiten für optimale Performance

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie